ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

その他
【センタースタイラス】N
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
材質(ホルダー)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-5003-3676 8235313982353139A-5003-367620【EWL】12.520【オス側】M31.5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
A-5003-5232 8235321882353218A-5003-523250【EWL】4150【オス側】M52
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5003-5229 8235364782353647A-5003-522950【EWL】550【オス側】M51
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする