A-5003-3676 ストレートスタイラス レニショー 82353139

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M3
注文コード
82353139
品番
A-5003-3676
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

長さ(mm)
20
寸法(mm)
【EWL】12.5
全長(mm)
20
ねじ径
【オス側】M3
ステム径(Φmm)
1.5
その他
【センタースタイラス】N
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
2
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする