レニショー
工具計測用ディスク
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
長さ(mm)
23
全長(mm)
23
径(Φmm)
【マウント】3.95
ディスク径(Φmm)
12.7
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
ディスク寸法(mm)
8
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353437
A-2008-0382
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください