レニショー
工具計測用ディスク
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353437
品番
A-2008-0382
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
長さ(mm)
23
全長(mm)
23
径(Φmm)
【マウント】3.95
ディスク径(Φmm)
12.7
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
ディスク寸法(mm)
8
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。