SANDISK ExtremePRO ポータブル SSD SDSSDE83
ポケットサイズながら制作に対応するこのSSDなら、一貫したパフォーマンスを維持して要求に厳しいワークロードに対応し、現場でもワークフローをスムーズに進められます。3000MB/秒の平均持続書き込み速度。最大4000MB/秒の転送速度。
- 質量(g)
- 65.2
- 外寸(mm)
- 58×110×10
- インターフェース
- USB4 40Gbps
- 互換性
- 幅広いUSBtype-c搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。
- 読取速度(MB/s)
- 最大4000
- 書込速度(MB/s)
- 最大3800
- 内容量
- 1個
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。※IP65の防水・防塵は社内テストに基づきます。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ














