LOGOSの森林 スモークタワー
こぼれにくい、深底の引き出し式のスモークケース。チップやウッドの継ぎ足しも片手でカンタン!
調理する食材に応じて、網の位置やフックの取り付け位置を調整できます。
本体が大きく開くので、内部の確認や、食材の出し入れが簡単です。
S字フック下の有効空間高、約20cm。
ブロック肉や魚など長さのある食材もスモークできます。
- 用途
- 熱燻だけでなく温燻も簡単に楽しめるスモーカーです。
身近な食材から、本格的な燻製料理まで。
温度計付き。
- 寸法(cm)
- [組立時](約)幅26×奥行25×高さ42[網](約)直径23cm×3pcs
- 主材質
- ステンレス、スチール
- 総質量(kg)
- (約)3.1
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキングツール の新着商品
カテゴリ