曜日別特売
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338

81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338
81066000 LOGOSの森林 スモークタワー ロゴス 82361338

LOGOSの森林 スモークタワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361338
品番
81066000
販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

こぼれにくい、深底の引き出し式のスモークケース。チップやウッドの継ぎ足しも片手でカンタン!
調理する食材に応じて、網の位置やフックの取り付け位置を調整できます。
本体が大きく開くので、内部の確認や、食材の出し入れが簡単です。
S字フック下の有効空間高、約20cm。
ブロック肉や魚など長さのある食材もスモークできます。

用途
熱燻だけでなく温燻も簡単に楽しめるスモーカーです。
身近な食材から、本格的な燻製料理まで。
温度計付き。
寸法(cm)
[組立時](約)幅26×奥行25×高さ42[網](約)直径23cm×3pcs
主材質
ステンレス、スチール
総質量(kg)
(約)3.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする