Tradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート

Tradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴスTradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート - ロゴス

荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。
組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りません。
タイヤロックをかけることで、坂道でも転がらず、安心してお使いいただけます。

用途
適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。
仕様
丸洗いOK
容量(L)
(約)117
耐荷重(kg)
(約)105
寸法(cm)
(約)縦86×横40×深さ34
主材質
[フレーム]スチール[生地]ポリエステル(PVCコーティング)[底板]MDF[車輪]ポリエチレン
収納時寸法(cm)
(約)縦32×横46×高さ81
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)98/129×49×59
総質量(kg)
(約)12.6
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236126884720740
¥27,000
¥29,700(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする