ロゴス
Tradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリーカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82361268
品番
84720740
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。
組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りません。
タイヤロックをかけることで、坂道でも転がらず、安心してお使いいただけます。
用途
適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。
仕様
丸洗いOK
容量(L)
(約)117
耐荷重(kg)
(約)105
寸法(cm)
(約)縦86×横40×深さ34
主材質
[フレーム]スチール[生地]ポリエステル(PVCコーティング)[底板]MDF[車輪]ポリエチレン
収納時寸法(cm)
(約)縦32×横46×高さ81
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)98/129×49×59
総質量(kg)
(約)12.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった