お荷物満載キャリー
たくさん運べる大容量120Lのキャリーカートは、フレームを工夫することで従来品と変わらないコンパクト収納を実現。
ワンタッチ開閉で、女性や初めての方でも組み立て&撤収が簡単。
コンパクトに収納できるので保管場所にも困りません。
持ち運びに便利なベルト付き。
- 用途
- 大容量でたくさん運べる!コンパクト収納できるキャリーカート。
- 容量(L)
- (約)120
- 寸法(cm)
- (約)縦75×横40×深さ40
- 最大容量(L)
- (約)120
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、MDF、PVC
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦53×横69×高さ17.5
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)91×50×67
- 総質量(kg)
- (約)8.6
- ハンドル長さ(cm)
- (約)71
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
























