84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259

84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259
84720743 お荷物満載キャリー ロゴス 82361259

お荷物満載キャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361259
品番
84720743
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

たくさん運べる大容量120Lのキャリーカートは、フレームを工夫することで従来品と変わらないコンパクト収納を実現。
ワンタッチ開閉で、女性や初めての方でも組み立て&撤収が簡単。
コンパクトに収納できるので保管場所にも困りません。
持ち運びに便利なベルト付き。

用途
大容量でたくさん運べる!コンパクト収納できるキャリーカート。
容量(L)
(約)120
寸法(cm)
(約)縦75×横40×深さ40
最大容量(L)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、MDF、PVC
収納時寸法(cm)
(約)縦53×横69×高さ17.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)91×50×67
総質量(kg)
(約)8.6
ハンドル長さ(cm)
(約)71
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする