曜日別特売

ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入

ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入 - ナビス(アズワン)

滅菌済みの超音波プローブカバーです。
カバーは伸縮性があり、プローブへの密着性を高めます。
プローブカバー先端部に粘着テープがついておりプローブカバー内に滅菌ゲルを塗らずに使用可能です。
セットに含まれる構成品は全てラテックスフリーです。

仕様
EOG滅菌済(個包装)
セット内容
粘着テープ付きプローブカバー・固定用テープ×2・輪ゴム×2・滅菌ゲル(20g)・包装用ドレープ
材質
PU(ポリウレタン)
寸法(縦×横)(mm)
180×910
アズワン品番
8-773-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000089
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82358179AD1891 180×910mm
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする