曜日別特売
EW59055R TOTOウォシュレット補高便座用水はねガード TOTO 82367805

TOTOウォシュレット補高便座用水はねガード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82367805
品番
EW59055R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
材質
本体:綿60%、ポリエステル40% 吸収部分:綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
グレー
サイズ
S:対応ウエスト66~76cm
吸水量
50cc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする