エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - 日本ニューマチック工業エアーインパクトレンチ - 日本ニューマチック工業

軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。
後方排気型です。

その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40
全長(mm)
207
質量(kg)
4.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc3/8
空気消費量(m3/min)
0.21
シャンクサイズ(mm)
19
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82368435NWB-24
¥83,800
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする