曜日別特売

スポットドリル(タングステンカーバイト3枚刃1本付)

スポットドリル(タングステンカーバイト3枚刃1本付) - SUNMATCH

挟み込みと回転スイッチが別になっている便利なタイプ。事前に切削ポイントを固定ができるので、作業がスムーズに行うことができます。

用途
スポット剥がし作業用
付属品
22PMカプラ、[71-780140]スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト 3枚刃
全長(mm)
349
質量(kg)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
800rpm
空気消費量(L/min)
113
騒音値(dB)
84
ドリルビットサイズ(mm)
8.3Φ×47
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850309SM-71-7802Z
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする