曜日別特売
HK-R-F ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO 82370386

HK-R-F ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO 82370386
HK-R-F ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO 82370386
HK-R-F ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO 82370386

ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82370386
品番
HK-R-F
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。
内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。
フリーサイズなため、男女兼用です。
結露しにく仕様です。

用途
暑さ対策用に。
作業現場用に。
スポーツ観戦、野外活動用に。
トラスコ品番
723-3883
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)
色
ブルー
サイズ
フリー
時間
【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分
首廻り(cm)
35
保冷時間(時間)
~5(外気温28℃~36℃)
内寸(cm)
13×10.4
注意
※使用しないとき、製品の品質を保持するため、必ず付属の袋に入れて保管してください。
※直射日光・高温・密閉された空間を避けて保管してください。
※鋭利なもので刺したり、無理な力を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする