BS-XIONGDA-L630R 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング) 82374078

BS-XIONGDA-L630R 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング) 82374078
BS-XIONGDA-L630R 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング) 82374078
BS-XIONGDA-L630R 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング) 82374078
BS-XIONGDA-L630R 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング) 82374078

引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
極数3
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
(引掛形)接地2P 30A 250V
(引掛形)接地2P 30A 125V
(引掛形)接地3P 30A 125/250V
接地3P 30A 125V
形状引掛形
内容量1個注文コード82374078品番BS-XIONGDA-L630R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。
プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。
極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)
耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること
接触抵抗: R1 ≦50MΩ
絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ
挿抜寿命: 20,000回以上

用途
工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用
キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー

申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず
使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
形状
引掛形
極数
3
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
型番
L6-30R
定格電流(A)
30
適合プラグ
L6-30P
注意
※日本国内でこのコンセントを設置・使用する場合、電気工事士の資格が必要な作業となります。
※また、接続する機器の仕様と配線側の電圧・容量が一致しているか、専門的な知識を持った技術者の確認が不可欠です。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする