粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。
専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。
様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。
簡単チューニング
・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。
定電圧機能搭載
・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。
供給能力大幅アップ
・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。
優れた耐久性
・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。
標準トラフは別売りです。