曜日別特売

ゼクソン 吸盤リフター シングル型

ゼクソン 吸盤リフター シングル型 - 坂謙ゼクソン 吸盤リフター シングル型 - 坂謙ゼクソン 吸盤リフター シングル型 - 坂謙ゼクソン 吸盤リフター シングル型 - 坂謙

取っ手がない物の運搬、移動に最適な吸盤リフターです。冷蔵庫・家具・ガラス等におすすめです。アルミ製なので軽量です。

用途
持ち手がない家具や冷蔵庫などの運搬用に。
寸法(mm)
123×123×104
質量(g)
470
吸着面寸法(Φmm)
123
寿命
約2年(保存状況による)
吸着能力(kg)
垂直:約15、水平:約40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8237724619014031
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする