曜日別特売
19014031 ゼクソン 吸盤リフター シングル型 坂謙 82377246

 

19014031 ゼクソン 吸盤リフター シングル型 坂謙 82377246
19014031 ゼクソン 吸盤リフター シングル型 坂謙 82377246
19014031 ゼクソン 吸盤リフター シングル型 坂謙 82377246
19014031 ゼクソン 吸盤リフター シングル型 坂謙 82377246

ゼクソン 吸盤リフター シングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82377246
品番
19014031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

取っ手がない物の運搬、移動に最適な吸盤リフターです。冷蔵庫・家具・ガラス等におすすめです。アルミ製なので軽量です。

用途
持ち手がない家具や冷蔵庫などの運搬用に。
寸法(mm)
123×123×104
質量(g)
470
吸着面寸法(Φmm)
123
寿命
約2年(保存状況による)
吸着能力(kg)
垂直:約15、水平:約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする