いろいろ使えるOKテープ OKT48-O
・水に強い、梱包から仮止めまで
・特殊配合粘着剤を採用していますので、粘着力が強く、剥がした際、糊残りもほとんどありません
・特殊ポリエステル基材を使用していますので、耐水性、耐候性に優れています
・手で簡単に切れますので、作業効率がアップします
・荷造り、結束、仮固定、一時的な補修などいろいろな用途に
- 用途
- 荷造り、結束、仮固定、一時的な補修
- 色
- オリーブ
- テープ幅(mm)
- 48
- 基材
- PET織物
- テープ長さ(m)
- 10
- テープ厚さ(mm)
- 0.22
- 粘着剤
- 天然ゴム系
- 引張強度(N/25mm)
- 123
- 粘着力(N/25mm)
- 11.4
- 内容量
- 1ケース(30巻)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098カテゴリ





















