OKT48-O いろいろ使えるOKテープ OKT48-O オカモト 82380518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

いろいろ使えるOKテープ OKT48-O

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82380518
品番
OKT48-O
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・水に強い、梱包から仮止めまで
・特殊配合粘着剤を採用していますので、粘着力が強く、剥がした際、糊残りもほとんどありません
・特殊ポリエステル基材を使用していますので、耐水性、耐候性に優れています
・手で簡単に切れますので、作業効率がアップします
・荷造り、結束、仮固定、一時的な補修などいろいろな用途に

用途
荷造り、結束、仮固定、一時的な補修
オリーブ
テープ幅(mm)
48
基材
PET織物
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
123
粘着力(N/25mm)
11.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする