透明強力補修テープ No.241
・強粘着、高耐久でストロング、屋外でも使用可能
・特殊配合の粘着剤を採用、強力な粘着力
・耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れたフィルム基材を採用
・柔軟性があり曲面にもなじみやすい
・透明なので補修箇所が目立たない
・屋内外問わず様々なシーンで
・ダンボール開封後そのまま店頭陳列が可能
- 用途
- 補修用
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- ポリオレフィン
- テープ長さ(m)
- 2
- テープ厚さ(mm)
- 0.21
- 粘着剤
- アクリル系
- 引張強度(N/25mm)
- 53.8
- 粘着力(N/25mm)
- 20
- 内容量
- 1巻
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098カテゴリ





















