No.241 透明強力補修テープ No.241 オカモト 82381708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明強力補修テープ No.241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82381708
品番
No.241
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

・強粘着、高耐久でストロング、屋外でも使用可能
・特殊配合の粘着剤を採用、強力な粘着力
・耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れたフィルム基材を採用
・柔軟性があり曲面にもなじみやすい
・透明なので補修箇所が目立たない
・屋内外問わず様々なシーンで
・ダンボール開封後そのまま店頭陳列が可能

用途
補修用
透明
テープ幅(mm)
50
基材
ポリオレフィン
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.21
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
53.8
粘着力(N/25mm)
20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする