曜日別特売

339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー

339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー - MINOURA(箕浦)339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー - MINOURA(箕浦)339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー - MINOURA(箕浦)339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー - MINOURA(箕浦)

ロッドにリールやリグ/プラグをセットしたまま、自転車でのポイント 移動を可能にするランガンフィッシング向けのロッドホルダーです。
SMクランプの採用によりワンタッチで付け外しができ、自家用車 への 積載や輪行等自転車の運搬にも影響を与えません。
取付場所を工夫するとお折り畳み自転車に付けたまま折りたたむ ことも可能な形状。
ハンドルポストやフロントフォーク等、様々な場所に取付可能。
便利な左右首振り機能。長いロッドの干渉防止や、抜きやすさを調整できます
垂直箇所へ取付た場合の耐荷重は500g程度となります。

用途
対応サイズ:パイプクランプ径:28~35mm
SM2835クランプ採用
内容量
1個
注意
※ハンドルバー等、水平箇所への取付は推奨しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378716RH-100
¥3,900
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする