曜日別特売
RH-100 339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー MINOURA(箕浦) 82378716

 

RH-100 339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー MINOURA(箕浦) 82378716
RH-100 339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー MINOURA(箕浦) 82378716
RH-100 339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー MINOURA(箕浦) 82378716
RH-100 339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー MINOURA(箕浦) 82378716

339-3500-00 RH-100 ランガンフィッシング用ロッドホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82378716
品番
RH-100
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ロッドにリールやリグ/プラグをセットしたまま、自転車でのポイント 移動を可能にするランガンフィッシング向けのロッドホルダーです。
SMクランプの採用によりワンタッチで付け外しができ、自家用車 への 積載や輪行等自転車の運搬にも影響を与えません。
取付場所を工夫するとお折り畳み自転車に付けたまま折りたたむ ことも可能な形状。
ハンドルポストやフロントフォーク等、様々な場所に取付可能。
便利な左右首振り機能。長いロッドの干渉防止や、抜きやすさを調整できます
垂直箇所へ取付た場合の耐荷重は500g程度となります。

用途
対応サイズ:パイプクランプ径:28~35mm
SM2835クランプ採用
注意
※ハンドルバー等、水平箇所への取付は推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする