曜日別特売

ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT

ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT - ULAC(ユーラック)ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT - ULAC(ユーラック)ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT - ULAC(ユーラック)

ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション付きの保護機能
フロントにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップとカラビナが付属しています

用途
サイズ:180mm (H) x 100mm
容量:1.5L
重量:170g
素材:ナイロン
色
モス/グレー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378917PB5
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする