曜日別特売
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC(ユーラック) 82378917

 

PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC(ユーラック) 82378917
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC(ユーラック) 82378917
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC(ユーラック) 82378917

ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82378917
品番
PB5
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション付きの保護機能
フロントにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップとカラビナが付属しています

用途
サイズ:180mm (H) x 100mm
容量:1.5L
重量:170g
素材:ナイロン
色
モス/グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする