- 仕様
- 【超硬チップ(外側測定面)】有、【超硬チップ(内側測定面)】無【サムローラー】有
- その他
- 【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー
- 測定範囲(mm)
- 0~300
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- 酸化銀電池(SR44)
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 表示
- 7セグメント5桁、マイナス、10進法表示、文字高さ11.0mm
- 機能
- 原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS
- データ出力
- 有
- 許容誤差
- 【SMPE】±0.05、【EMPE】±0.03
- 位置検出方式
- 電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式
- 応答速度
- 無制限
- 保存温度範囲(℃)
- -10~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応