デジマチックハイトゲージ 150mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1本
注文コード
82384840
品番
HDS-15AX(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
【データ出力端子】有、【微動送り機構】有
測定範囲(mm)
0~150
使用温度範囲(℃)
0~40
スイッチ
電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切換
電源
酸化銀電池(SR44)
最小表示量(mm)
0.01
表示
7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク
許容誤差
最大±0.03
位置検出方式
電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度
無制限
保存温度範囲(℃)
-10~60
警報機能
電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする