室内用デジタル温・湿度計
温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。
暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。
厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。
低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。
温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。
電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
- 用途
- 熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用
- 電源
- 単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)
- 測定範囲(℃)
- 暑さ指数(WBGT):0~50
- 本体寸法(mm)
- 約114×100×20
- 本体質量(g)
- 約135(電池含む)
- 温度測定範囲(℃)
- -9.9~50.0
- 温度精度
- ±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
- 湿度測定範囲(%)
- 20~95
- 最小表示(%)
- 湿度:1
- 設置方法
- スタンド、壁掛け、マグネット
- 測定間隔
- 約10秒
- 湿度精度
- ±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
- 最小表示(℃)
- 温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用です。※直射日光に当てないでください。結露・氷結させないでください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※暑さ指数(WBGT)は、温度と湿度から簡易的に算出した参考値です。
※JIS B 7922:2023に準拠したWBGT測定器ではありません。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ




























