曜日別特売

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKD

・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
・耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
電圧
DC24V
保護構造
IP65、IP67
出力点数
32点
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
電線接続方式
EtherNet/IP(NPN出力)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
内容量
1個
注意
※・マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※・ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※・P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※・Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※・シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※・DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。
全113種類を絞り込む
接続口径
113種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポート位置
マニホールド連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82408396TVG2B-B04CS3JA4C-14U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408430TVG2B-B06CS3JA4C-14U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408439TVG2B-B06CS3JA4C-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408448TVG2B-B08CS3JA4C-05D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408457TVG2B-B08CS3JA4C-13D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408500TVG2B-B04CS3JA4C-14B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408518TVG2B-B06CS3JA4C-10B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408545TVG2B-B10CS3JA4C-14B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側14
¥256,870
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408561TVG2B-B10CS3JA4C-11D【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)11
¥224,620
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408570TVG2B-B04CS3JA4C-14D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408579TVG2B-B06CS3JA4C-05D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408615TVG2B-B10CS3JA4C-07U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥181,650
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408640TVG2B-B10CS3JA4C-06B【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側6
¥170,900
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408649TVG2B-B04CS3JA4C-02U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408658TVG2B-B06CS3JA4C-13U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408676TVG2B-B04CS3JA4C-11D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408685TVG2B-B06CS3JA4C-03U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408710TVG2B-B06CS3JA4C-09D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408719TVG2B-B06CS3JA4C-02D【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408737TVG2B-B06CS3JA4C-15U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408780TVG2B-B04CS3JA4C-15U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408789TVG2B-B04CS3JA4C-13U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408850TVG2B-B06CS3JA4C-15B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408895TVG2B-B08CS3JA4C-12U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408911TVG2B-B04CS3JA4C-13D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408920TVG2B-B04CS3JA4C-05D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408938TVG2B-B06CS3JA4C-06U【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408947TVG2B-B06CS3JA4C-12B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408956TVG2B-B10CS3JA4C-05D【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥160,150
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408965TVG2B-B04CS3JA4C-06D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408981TVG2B-B08CS3JA4C-06B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409008TVG2B-B10CS3JA4C-04B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側4
¥149,420
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409026TVG2B-B10CS3JA4C-15B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側15
¥267,600
¥249,800
¥274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409035TVG2B-B10CS3JA4C-03U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥138,680
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409051TVG2B-B08CS3JA4C-04B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409060TVG2B-B08CS3JA4C-03B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409069TVG2B-B04CS3JA4C-04U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409087TVG2B-B08CS3JA4C-14U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409096TVG2B-B06CS3JA4C-03B【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409105TVG2B-B04CS3JA4C-03U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409130TVG2B-B08CS3JA4C-04D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409139TVG2B-B10CS3JA4C-03B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側3
¥138,680
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409148TVG2B-B04CS3JA4C-02B【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409157TVG2B-B04CS3JA4C-16B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409166TVG2B-B04CS3JA4C-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409175TVG2B-B06CS3JA4C-03D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409191TVG2B-B08CS3JA4C-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409200TVG2B-B10CS3JA4C-16B【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側16
¥278,350
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409236TVG2B-B10CS3JA4C-13B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側13
¥246,120
¥229,800
¥252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409245TVG2B-B08CS3JA4C-14B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする