軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
汎用性の高い平歯車
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
- 用途
- 精密機械・一般産業機械などに使用
- 材質
- 機械構造用炭素鋼
- 形状
- H1T2
- 歯数
- 12
- モジュール
- 2.5
- 寸法a(mm)
- 6
- 表面処理
- 黒染
- 圧力角(°)
- 20
- ボス径BD(mm)
- 23
- ボス長BL(mm)
- 37
- セットスクリュー(M)
- 4
- 軸穴径(ΦDH7)(mm)
- 12
- 歯幅(T)(mm)
- 25
- 歯形
- 並歯
- 精度等級
- JIS N8 級
- 基準円直径(Φmm)
- (Dp) 30
- 歯面硬度
- HB200以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 歯先円直径(Do)(Φmm)
- 35
- 内容量
- 1個
注意
※形状:ボス有り伝導部品 の新着商品
カテゴリ
















