曜日別特売
FBPM2.5B12D12 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン) 82441935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBPM2.5B12D12 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン) 82441935
FBPM2.5B12D12 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン) 82441935

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82441935
品番
FBPM2.5B12D12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

汎用性の高い平歯車
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1T2
歯数
12
モジュール
2.5
寸法a(mm)
6
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス径BD(mm)
23
ボス長BL(mm)
37
セットスクリュー(M)
4
軸穴径(ΦDH7)(mm)
12
歯幅(T)(mm)
25
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
基準円直径(Φmm)
(Dp) 30
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先円直径(Do)(Φmm)
35
注意
※形状:ボス有り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする