FBNM3B65D35 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン) 82432047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNM3B65D35 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン) 82432047
FBNM3B65D35 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン) 82432047

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は歯数・軸穴径など341種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
65
軸穴径(ΦDH7)(mm)
35
注文コード
82432047
品番
FBNM3B65D35
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H2K
歯数
65
ボス径BD(mm)
80
セットスクリュー(M)
8
軸穴径(ΦDH7)(mm)
35
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
3
寸法a(mm)
75
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
45
歯幅(T)(mm)
30
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
基準円直径(Φmm)
(Dp) 195
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
10×3.3
歯先円直径(Do)(Φmm)
201
注意
※形状:ボス有り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする