※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・軸穴径
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
58
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
60
注文コード
82431399
品番
FBNM5B58D60
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H2K
歯数
58
寸法a(mm)
10.5
ボス径BD(mm)
130
ボス長BL(mm)
71
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
セットスクリュー(M)
12
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
60
歯幅(T)(mm)
50
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
基準円直径(Φmm)
(Dp) 290
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
18×4.4
歯先円直径(Do)(Φmm)
300
注意
※形状:ボス有り