タカショー
エコランドラティス
汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
天然木
幅(mm)
900
色
ナチュラル
高さ(mm)
900
奥行(mm)
35
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82472997
WL-909/6S
¥
11,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください