曜日別特売
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970

SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970
SST-XE02-TR5B SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82472970

SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472970
品番
SST-XE02-TR5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現
・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載
・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応

仕様
応用:AMD Socket sTR5/SP6/TR4/SP3
材質
銅製ヒートパイプおよびアルミフィン
形式
ヒートパイプ:Φ6mm ヒートパイプ ×5
定格電圧
12V
ベアリング
デュアルボールベアリング
定格電流(A)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ファン:60 x 60 x 25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78× 118× 65
ノイズレベル
65 dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
72.8 CFM
最大風圧(mmH2O)
47.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする