フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター
メインモニターにもサブモニターにもちょうど良いサイズ感の23.8型モニターです。薄型ベゼルでスッキリとした印象、どの角度から見ても美しいIPSパネルを採用。Type-C接続に対応しデータ転送や映像入力、Power Deliveryに対応した外部充電が可能です。
- 付属品
- ACアダプター(114cm)、電源ケーブル(111cm)、HDMIケーブル(Ver 1.4/150cm)、Type-Cケーブル(95cm)、DPケーブル(Ver .1.2/150cm)、スタンド1式、取扱説明書
- 仕様
- 壁掛け/VESAマウント75×75mm
- 質量(g)
- モニター:2340、スタンド:168
- 消費電力(W)
- モニター単体:最大25、PD使用時:最大96
- 出力
- 【PD】5V/3A、9V/1.34A、12V/1.34A、15V/1.2A、20V/3.25A(最大65Wまで)
- 電源
- ACアダプター:DC24V4A
- サイズ(inch)
- 23.8
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- モニタのみ:539×320×40、スタンド込み:539×415×128
- 機能
- AMD FreeSync対応、HDR対応、ブルーライト軽減、フリッカーフリー
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 1920×1080(フルHD)
- 応答速度
- 最大5ms
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- スピーカー
- 3+3(W)
- 端子
- HDMI(HDCP1.4)×1、USB Type-C(HDCP1.4)×1、DP(HDCP 1.4)×1、Φ3.5mmオーディオミニジャック
- バックライト
- LED
- 可動範囲
- チルト:上5°下5°
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 1677万色(8bit入力時)、色域/sRGB:99.6%
- リフレッシュレート(Hz)
- 最大120
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800カテゴリ
























