F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968

F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968
F3LV238BC65 フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター フィールドスリー 82473968

フルHD対応23.8インチIPS液晶モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82473968
品番
F3LV238BC65
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

メインモニターにもサブモニターにもちょうど良いサイズ感の23.8型モニターです。薄型ベゼルでスッキリとした印象、どの角度から見ても美しいIPSパネルを採用。Type-C接続に対応しデータ転送や映像入力、Power Deliveryに対応した外部充電が可能です。

付属品
ACアダプター(114cm)、電源ケーブル(111cm)、HDMIケーブル(Ver 1.4/150cm)、Type-Cケーブル(95cm)、DPケーブル(Ver .1.2/150cm)、スタンド1式、取扱説明書
仕様
壁掛け/VESAマウント75×75mm
質量(g)
モニター:2340、スタンド:168
消費電力(W)
モニター単体:最大25、PD使用時:最大96
出力
【PD】5V/3A、9V/1.34A、12V/1.34A、15V/1.2A、20V/3.25A(最大65Wまで)
電源
ACアダプター:DC24V4A
サイズ(inch)
23.8
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
モニタのみ:539×320×40、スタンド込み:539×415×128
機能
AMD FreeSync対応、HDR対応、ブルーライト軽減、フリッカーフリー
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080(フルHD)
応答速度
最大5ms
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
3+3(W)
端子
HDMI(HDCP1.4)×1、USB Type-C(HDCP1.4)×1、DP(HDCP 1.4)×1、Φ3.5mmオーディオミニジャック
バックライト
LED
可動範囲
チルト:上5°下5°
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
1677万色(8bit入力時)、色域/sRGB:99.6%
リフレッシュレート(Hz)
最大120
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする