ケレンハンマー

ケレンハンマー - PROMOTE(プロモート)

片側は縦刃片側が横刃になっております。

用途
溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。
全長(mm)
305
質量(g)
380
呼び
300
刃幅(mm)
25
頭部長(mm)
130
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474571300
オープン
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする