300 ケレンハンマー PROMOTE(プロモート) 82474571

ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82474571
品番
300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

片側は縦刃片側が横刃になっております。

用途
溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。
全長(mm)
305
質量(g)
380
呼び
300
刃幅(mm)
25
頭部長(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする