小柳産業
ところ天突き
用途
ところ天や寒天を麺状にする際に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
本体:天然木 刃部:ステンレス
長さ(mm)
【天突き棒】400
寸法(mm)
【目】3×3.5
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
139
本体寸法(mm)
408×53×40
寸法(縦×横)(mm)
【天出し口】23×36.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82475018
1188
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください