小柳産業
ところ天突き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82475018
品番
1188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ところ天や寒天を麺状にする際に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
本体:天然木 刃部:ステンレス
長さ(mm)
【天突き棒】400
寸法(mm)
【目】3×3.5
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
139
本体寸法(mm)
408×53×40
寸法(縦×横)(mm)
【天出し口】23×36.5