曜日別特売

ケーキフォーク

ケーキフォーク - 片力商事
用途
ケーキ・タルト・ペストリー・パイや、フルーツ・和菓子などを食べたりする際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】64×21×21mm / 柄長:87mm / 歯の数:3(左側面がナイフ形状)
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
147×21×21
色
マットシルバー
質量(g)
21
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474939PR6150
オープン
¥379
¥417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする