片力商事
ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82474939
品番
PR6150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
ケーキ・タルト・ペストリー・パイや、フルーツ・和菓子などを食べたりする際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】64×21×21mm / 柄長:87mm / 歯の数:3(左側面がナイフ形状)
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
147×21×21
色
マットシルバー
質量(g)
21
表面処理
サテン仕上げ