片力商事
サービスフォーク
用途
大皿料理の取り分けや、ローストビーフやハムなどコールドミートのサーブなどに
その他
【すくい部】60×40×20mm / 柄長:85mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
150×40×20
色
マットシルバー
質量(g)
49
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82475036
PY-BF04
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください