片力商事
サービスフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82475036
品番
PY-BF04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
大皿料理の取り分けや、ローストビーフやハムなどコールドミートのサーブなどに
その他
【すくい部】60×40×20mm / 柄長:85mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
150×40×20
色
マットシルバー
質量(g)
49
表面処理
サテン仕上げ