曜日別特売

ティーフォーク

ティーフォーク - 片力商事
用途
ケーキ・和菓子・フルーツなどのデザートを食べる際に
その他
【すくい部】48×21×11.5mm / 柄長:75mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
123×21×11.5
色
マットシルバー
質量(g)
23
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474991PY-BF54
オープン
¥289
¥318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする