曜日別特売
PY-BF54 ティーフォーク 片力商事 82474991

ティーフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474991
品番
PY-BF54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289
用途
ケーキ・和菓子・フルーツなどのデザートを食べる際に
その他
【すくい部】48×21×11.5mm / 柄長:75mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
123×21×11.5
色
マットシルバー
質量(g)
23
表面処理
サテン仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする